{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
DUO-LOCK sąsaja | DL12 | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
L2 | 45 mm | |
rekomenduojamas sukimo momentas | 30 Nm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 220375 DL12 | |
EAN / GTIN | 4034221176721 | |
Gamintojo numeris | 75.129.DL12.5.093.045 |