DUO-LOCK cilindrinis VHM ilgintuvas Cilindrinis kotas DL10

Prekės Nr.: 220375 DL10
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

DUO-LOCK sąsaja Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

DUO-LOCK sąsaja DL10
Koto ⌀ Ds 10 mm
Vidinis aušinimas taip
⌀ D2 9,6 mm
Bendras ilgis L 77,5 mm
L2 37,5 mm
rekomenduojamas sukimo momentas 20 Nm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 220375 DL10
EAN / GTIN 4034221176707
Gamintojo numeris 75.109.DL10.5.0775.0375

Aprašymas

Modelis:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį