{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
DUO-LOCK sąsaja | DL20 | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
L2 | 10 mm | |
rekomenduojamas sukimo momentas | 80 Nm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 220370 DL20 | |
EAN / GTIN | 4034221150035 | |
Gamintojo numeris | 75.201.DL20.1 |