DUO-LOCK cilindrinis plieninis trumpas ilgintuvas SAFE-LOCK DL10

Prekės Nr.: 220370 DL10
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

DUO-LOCK sąsaja Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    DUO-LOCK sąsaja DL10
    Koto ⌀ Ds 10 mm
    Vidinis aušinimas taip
    ⌀ D2 9,6 mm
    Bendras ilgis L 55 mm
    L2 5 mm
    rekomenduojamas sukimo momentas 20 Nm
    Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 220370 DL10
    EAN / GTIN 4034221149862
    Gamintojo numeris 75.100.DL10.1

    Aprašymas

    Modelis:

    Su danga optimaliam karštajam užspaudimui ir atlaisvinimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį