DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm

Prekės Nr.: 220322 10
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 35

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga AlTiN
Pjovimo briaunos ⌀ D 10 mm
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas ne
tinkamas laikiklis su sriegiu
Darbinės dalies ilgis L2 7,5 mm
⌀ D2 9,6 mm
Iškyšos ilgis L1 7,5 mm
Bendras ilgis L 12,5 mm
DUO-LOCK sąsaja DL10
Rakto dydis SW 8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas 20 Nm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,2 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,06 mm
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 220322 10
EAN / GTIN 4034221125651
Gamintojo numeris DL10F2006UK1000CDA

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
700
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
235
Plienas <500 N/mm²
P
280
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
90
Ti >850 N/mm²
S
35
Ketus (G)
K
200
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Tinka universaliam panaudojimui. Unikali paviršiaus geometrija, skirta išėmų frezavimui ir apskritiminiam frezavimui. Pirmas pasirinkimas trumpoms iškyšoms. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Pirmasis pasirinkimas darbams su ilgomis iškyšomis ir esant nestabilioms tvirtinimo sąlygoms. Kad veikimas būtų ypač sklandus dirbant su ilgomis iškyšomis, geriau naudokite VHM ilgintuvus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį