{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | AlTiN | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 16 mm | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | ne | |
tinkamas laikiklis | su sriegiu | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 12 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 20 mm | |
DUO-LOCK sąsaja | DL16 | |
Rakto dydis SW | 13 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 60 Nm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,32 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 220322 16 | |
EAN / GTIN | 4034221125835 | |
Gamintojo numeris | DL16F2008UK1600CDA |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
140,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
147,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
146,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 6 | 6 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
tinkamas laikiklis | su sriegiu | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 | 50 | 50 |
Tipas | N | N | N |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | horizontaliai | horizontaliai |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 16 | 16 | 16 |