{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | AlTiN | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 6 mm | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 36 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | ne | |
tinkamas laikiklis | su sriegiu | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 9 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 9 mm | |
Bendras ilgis L | 20 mm | |
DUO-LOCK sąsaja | DL10 | |
Rakto dydis SW | 8 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 20 Nm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,036 mm | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 220314 6 | |
EAN / GTIN | 4034221139986 | |
Gamintojo numeris | DL10F2003MN0600SDA |