DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 16 mm

Prekės Nr.: 220314 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f9 D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga AlTiN
Pjovimo briaunos ⌀ D 16 mm
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 36 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D pjaunant; 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas ne
tinkamas laikiklis su sriegiu
Darbinės dalies ilgis L2 24 mm
⌀ D2 15,5 mm
Iškyšos ilgis L1 24 mm
Bendras ilgis L 32 mm
DUO-LOCK sąsaja DL16
Rakto dydis SW 13 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas 60 Nm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,04 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,08 mm
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 220314 16
EAN / GTIN 4034221103246
Gamintojo numeris DL16F2003MN1600SDA

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
700
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
235
Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
130
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Tinka universaliam panaudojimui. Unikali paviršiaus geometrija, skirta išėmų frezavimui ir apskritiminiam frezavimui. Pirmas pasirinkimas trumpoms iškyšoms. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Pirmasis pasirinkimas darbams su ilgomis iškyšomis ir esant nestabilioms tvirtinimo sąlygoms. Kad veikimas būtų ypač sklandus dirbant su ilgomis iškyšomis, geriau naudokite VHM ilgintuvus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį