DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10/1,5 mm

Prekės Nr.: 220307 10/1,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f9 D1/R (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 4
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Pjovimo galvutės ⌀ D 10 mm
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D pjaunant
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas ne
⌀ D2 9,6 mm
Iškyšos ilgis L1 15 mm
Bendras ilgis L 20 mm
DUO-LOCK sąsaja DL10
Rakto dydis SW 8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas 20 Nm
Kampo spindulys 1,5 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,03 mm
Koto tipas su sriegiu
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 220307 10/1,5
EAN / GTIN 4034221141217
Gamintojo numeris DL10F1004MN1000R1.50D-

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
240
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
240
Al >10 % Si
N
120
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Pirmasis pasirinkimas darbams su ilgomis iškyšomis ir esant nestabilioms tvirtinimo sąlygoms. Kad veikimas būtų ypač sklandus dirbant su ilgomis iškyšomis, geriau naudokite VHM ilgintuvus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį