{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | be dangos | |
Pjovimo galvutės ⌀ D | 10 mm | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | ne | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 15 mm | |
Bendras ilgis L | 20 mm | |
DUO-LOCK sąsaja | DL10 | |
Rakto dydis SW | 8 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 20 Nm | |
Kampo spindulys | 1 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,03 mm | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 220307 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221141194 | |
Gamintojo numeris | DL10F1004MN1000R1.00D- |