{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 30,5 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Bendras ilgis L | 73 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 220291 10 | |
EAN / GTIN | 2050002068261 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM freza 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
47,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
323 vnt. yra sandėlyje
41,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje
30,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | AlTiN | AlCrN | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Dantų skaičius Z | 4 | 2 | 3 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |