{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 32 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 201306 10 | |
EAN / GTIN | 4045197862952 | |
Gamintojo numeris | 201306 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
VHM freza 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
329 vnt. yra sandėlyje
41,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
30,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 90 | 90 |
Bendras ilgis L | 72 | 72 |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 | 10 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 | 22 |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |
Koto ⌀ Ds | 10 | 10 |