{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNHX 12045 | |
Tipas | INOX | |
Rūšis | HB7535 | |
Ašmenys | HM | |
Pastūma fz per dantį | 0,13 mm | |
Plokštelės storis | 4,5 mm | |
griovelio pločiui ap | 8 mm | |
Nuožulos plotis | 0,25 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Danga | padengtas | |
Plokštelės storis E | 4,76 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 218601 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197656469 | |
Gamintojo numeris | 218601 INOX |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNHX 12045 neutral. INOX
reikia užklausti
Yra sandėlyje
312 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
25,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
20,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 905 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 344 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNHX 12045 | SEKT 1204 AFTN | SEET 1204 AFTN |
Plokštelės storis E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Tipas | INOX | INOX | INOX |
Pastūma fz per dantį | 0,13 mm | 0,19 mm | 0,19 mm |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui | Keičiamoji plokštelė frezavimui | Keičiamoji plokštelė frezavimui |