SNHX 1102 neutral. ST1400

Prekės Nr.: 218571 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    24,48 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
569 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNHX 1102
Tipas ST1400
Rūšis HB7525
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,13 mm
Plokštelės storis 2,3 mm
griovelio pločiui ap 4 mm
Nuožulos plotis 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 2,38 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218571 ST1400
EAN / GTIN 4045197656308
Gamintojo numeris 218571 ST1400

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
170
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį