Diskinė atpjovimo freza su stebule HSS plotis ap = 2,2 mm 80/5 mm

Prekės Nr.: 218424 80/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 80 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 5
    Koto tipas su kiauryme
    Ašmenys HSS
    Vidinis aušinimas ne
    maksimalus įpjovos gylis ae maks. 20 mm
    Iškyšos ⌀ d1 40 mm
    Pagr. laikiklio ⌀ d2 40 mm
    Bendras ilgis Lviso kai ap 1,5 mm 51,4 mm
    Bendras ilgis Lviso kai ap 2,2 mm 52 mm
    Bendras ilgis Lviso kai ap 3,1 mm 52,8 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės XC.. 1119
    Produkto rūšis Diskinė freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 218424 80/5
    EAN / GTIN 4045197533869
    Gamintojo numeris 218424 80/5

    Aprašymas

    Modelis:

    Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su plieniniu disku arba kotas su preciziškai tiksliu, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku.

    Paskirtis:

    Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

    Dėmesio:

    Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

    Pastaba:

    HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.
    Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių ⌀ D nesiekia 200 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį