Diskinė / atpjovimo freza cilindriniu kotu Plienas, plotis ap = 1,5 mm 50/4 mm

Prekės Nr.: 218410 50/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: Plienas
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
    Plotis ap 1,5 mm
    Koto tipas Cilindrinis kotas
    Ašmenys Plienas
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo briaunų skaičius Z 4
    maksimalus įpjovos gylis ae maks. 12,75 mm
    Iškyšos ⌀ d1 24,5 mm
    Iškyšos ilgis L1 36 mm
    Bendras ilgis Lviso kai ap 1,5 mm 94,9 mm
    Bendras ilgis Lviso kai ap 2,2 mm 95,5 mm
    Koto ⌀ Ds h6 25 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės XC.. 1113
    Produkto rūšis Diskinė freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 218410 50/4
    EAN / GTIN 4045197533395
    Gamintojo numeris 218410 50/4

    Aprašymas

    Modelis:

    Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su plieniniu disku arba kotas su preciziškai tiksliu, temperatūrai atspariu greitapjovio plieno (HSS) disku.

    Paskirtis:

    Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

    Dėmesio:

    Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

    Pastaba:

    Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių ⌀ D nesiekia 200 mm.
    HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį