Pjovimo plokštelė Plotis1,5 mm ST900

Prekės Nr.: 218450 ST900

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,44 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas ST900
Kampo spindulys 0,15 mm
Ašmenys HM
Rūšis HB7535
Pastūma fz 0,1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Tolerancija ap 0 / + 0,3 mm
Danga TiAlN
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218450 ST900
EAN / GTIN 4045197534231
Gamintojo numeris 218450 ST900

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
230
Plienas <750 N/mm²
P
190
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
135
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Diskinėms frezoms Nr. 218408218444 ir įpjpvimo peiliui Nr. 273560.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį