Diskinė / atpjovimo freza cilindriniu kotu HSS plotis ap = 1,5 mm 63/4 mm

Prekės Nr.: 218408 63/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 63 mm
Plotis ap 1,5 mm
Koto tipas Cilindrinis kotas
Ašmenys HSS
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
maksimalus įpjovos gylis ae maks. 15,75 mm
Iškyšos ⌀ d1 31,5 mm
Iškyšos ilgis L1 37 mm
Bendras ilgis Lviso kai ap 1,5 mm 99,9 mm
Bendras ilgis Lviso kai ap 2,2 mm 100,5 mm
Koto ⌀ Ds h6 32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XC.. 1113
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218408 63/4
EAN / GTIN 4045197533371
Gamintojo numeris 218408 63/4

Aprašymas

Modelis:

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su plieniniu disku arba kotas su preciziškai tiksliu, temperatūrai atspariu greitapjovio plieno (HSS) disku.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių ⌀ D nesiekia 200 mm.
HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį