{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 21 mm | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 1 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 2 | |
Griovelio aukštis ap | 9 mm | |
Iškyšos ⌀ d1 | 11 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 26 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 76 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SP.T 060304 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 218300 21/1 | |
EAN / GTIN | 4045197608062 | |
Gamintojo numeris | 218300 21/1 |