PolySAW bazinis laikiklis su kiauryme, Tipas: 16/26

Prekės Nr.: 218210 16/26
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ⌀ d1 26 mm
Pagr. laikiklio ⌀ d2 32 mm
Iškyšos ilgis L1 20 mm
Bendras ilgis Lviso 42,5 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
Užveržimo diskas 219845
Užveržimo varžtas 219837 (SW3; 6,0 Nm)
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218210 16/26
EAN / GTIN 2050001737410
Gamintojo numeris 179727

Aprašymas

Modelis:

Diskinės frezos tvirtinamos vienu varžtu per centrą. Quadrogon ketursienė sąsaja pagerina jėgos perdavimą ir atsparumą deformacijai.

Paskirtis:

Dedama ant Kombi užmaunamų frezų įspraustinės. Tik su PolySAW-G diskinėmis frezomis.

Tiekiama:

Su užveržimo poveržlėmis ir varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį