{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Iškyšos ⌀ d1 | 30 mm | |
Pagr. laikiklio ⌀ d2 | 32 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 20 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 42,5 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Užveržimo diskas | 219846 | |
Užveržimo varžtas | 219838 (SW3; 10,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris | 218210 19/30 | |
EAN / GTIN | 2050001737427 | |
Gamintojo numeris | 179728 |