Sriegių frezavimo galvutė 23 mm

Prekės Nr.: 218110 23
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
    Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
    Koto tipas su sriegiu
    Vidinis aušinimas taip
    Plokštelės dydis 11
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Tvirtinimo sriegis M10
    Veik.⌀ D 23,3 mm
    Riebokšlio ⌀ D1 18 mm
    Bendras ilgis Lviso 19,2 mm
    Iškyšos ilgis L1 14 mm
    L2 5,2 mm
    Keičiamų plokštelių varžtas 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
    Drožlių griovelių skaičius 2
    Produkto rūšis Sriegimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 218110 23
    EAN / GTIN 4062406245238
    Gamintojo numeris 218110 23

    Aprašymas

    Paskirtis:

    • Dideliems ir giliems sriegiams.
    • Cilindriniams vidiniams sriegiams; kitos keičiamos plokštelės ir laikikliai pagal paklausimą.
    • Skirta sriegio frezavimui kiaurosiose ir aklinosiose kiaurymėse.
    • Universaliai tinka kairiniams ir dešininiams sriegiams.
    • Maža pjovimo jėga.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį