Sriegių frezavimo plokštelė, HB7720, Vijų skaičius colyje: 16-12

Prekės Nr.: 218131 16-12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vijų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM
  • Profilio kampas: 55
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 1,588 mm
Kietlydinys HB7720
Ašmenys HM
Profilio kampas 55 laipsniai
Plokštelės dydis 11 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1100 N/mm2 0,05 mm
Pastūma fz apdirbant INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Danga TiCN
Vijų skaičius colyje 12 - 16
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidus; Išorinis
tinka sriegiams 1 5/8-16; 1 5/8-12
Pjovimo kryptis dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218131 16-12
EAN / GTIN 4062406245368
Gamintojo numeris 218131 16-12

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
140
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Al >10 % Si
N
80
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Plokštelės dydis 11

Paskirtis:

Vidiniams ir išoriniams sriegiams 55° pagal normą B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį