Frezavimo plokštelė fiksavimo žiedų grioveliams, be briaunos nuožulos 3,15 mm

Prekės Nr.: 217462 3,15

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    39,72 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    33,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus žiedo storis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus žiedo storis 3,15 mm
Kietlydinys HB7720
Griovelio plotis W −0,03 3,23 mm
Gylis t 2,2 mm
Spindulys R 0,3 mm
Išorinis ⌀ D 23 mm
Storis E 4 mm
Tipas 01
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217462 3,15
EAN / GTIN 4045197217394
Gamintojo numeris 217462 3,15

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
600
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
500
Al >10 % Si
N
400
Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
80
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
45
Plienas <65 HRC
H
35
Plienas <67 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
130
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
100
Ketus (G)
K
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį