Frezavimo plokštelė fiksavimo žiedų grioveliams, be briaunos nuožulos 1,6 mm

Prekės Nr.: 217462 1,6

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    39,72 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    33,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus žiedo storis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus žiedo storis 1,6 mm
Kietlydinys HB7720
Griovelio plotis W −0,03 1,68 mm
Gylis t 1,25 mm
Spindulys R 0,3 mm
Išorinis ⌀ D 23 mm
Storis E 4 mm
Tipas 01
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217462 1,6
EAN / GTIN 4045197217356
Gamintojo numeris 217462 1,6

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
600
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
500
Al >10 % Si
N
400
Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
80
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
45
Plienas <65 HRC
H
35
Plienas <67 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
130
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
100
Ketus (G)
K
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį