Diskinis peilis 12/M5

Prekės Nr.: 217253 12/M5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    mažiausias gręžimo⌀ D 9,6 mm - 11,7 mm
    Sriegio dydis M M5 mm
    Frezos medžiaga su sriegiu plieninis
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    Plokštės tipui P12
    Vidinis ⌀ d1 9,5 mm
    maksimalus pjovimo gylis Smaks. 1,1 mm
    Iškyšos ilgis L1 10 mm
    Bendras ilgis Lviso 13,5 mm
    Koto tipas su sriegiu
    Užveržimo varžtų rinkinys 219832 (8IP; 1,0 Nm)
    Gręžimo skylės ⌀ 16 mm
    Sriegio gylis 10 mm
    Produkto rūšis Diskinis peilis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 217253 12/M5
    EAN / GTIN 4045197597878
    Gamintojo numeris 217253 12/M5

    Aprašymas

    Pastaba:

    Faktinis pjovimo gylis Smax apskaičiuojamas taip: (D-d1) / 2.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį