{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
maksimalus sriegio žingsnis | 3 mm | |
Kietlydinys | HB7720 | |
Ašmenys | HM | |
Sriegio tipas | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Plokštelės geometrija | Dalinis profilis | |
Paskirtis | Vidinis ir išorinis | |
Išorinis ⌀ D | 11,7 mm | |
Gylis t | 1,81 mm | |
Sriegiams ≥ | M14×1; M16×1,5 | |
Tipas | P12 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Pjovimo kryptis | dešinin. ir kairin. | |
Produkto rūšis | Apskritiminis frezavimas |
Produkto numeris | 217279 1-3 | |
EAN / GTIN | 4045197543011 | |
Gamintojo numeris | 217279 1-3 |