Diskinis peilis 18

Prekės Nr.: 217252 18
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštės tipui P16
mažiausias gręžimo⌀ D 14 mm - 22 mm
Frezos medžiaga Kietlydinys
Kotas DIN 6535 HB
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Vidinis ⌀ d1 9 mm
maksimalus pjovimo gylis Smaks. 6,5 mm
Iškyšos ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis Lviso 71,5 mm
Koto ⌀ Ds h6 12 mm
Koto tipas Weldon
Užveržimo varžtų rinkinys 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Sriegio gylis 21 mm
Produkto rūšis Diskinis peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217252 18
EAN / GTIN 4045197216526
Gamintojo numeris 217252 18

Aprašymas

Pastaba:

Faktinis pjovimo gylis Smax apskaičiuojamas taip: (D-d1) / 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį