{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštės tipui | P12 | |
mažiausias gręžimo⌀ D | 9,6 mm - 11,7 mm | |
Frezos medžiaga | Kietlydinys | |
Kotas | DIN 6535 HA | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Vidinis ⌀ d1 | 7 mm | |
maksimalus pjovimo gylis Smaks. | 2,35 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 32 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 82 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Koto tipas | cilindrinis | |
Užveržimo varžtų rinkinys | 219832 (8IP; 1,0 Nm) | |
Sriegio gylis | 30 mm | |
Produkto rūšis | Diskinis peilis |
Produkto numeris | 217252 12L | |
EAN / GTIN | 4045197542670 | |
Gamintojo numeris | 217252 12L |