Plieninis kotas graviravimui 10 mm

Prekės Nr.: 217225 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DS (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 10 mm
    Bendras ilgis Lviso 90 mm
    Keičiamų plokštelių varžtas 231540_TX8 (2,0 Nm)
    Tinkamos keičiamos plokštelės 217229
    Produkto rūšis Peilių laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 217225 10
    EAN / GTIN 4045197762184
    Gamintojo numeris 217225 10