{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gilinimo ⌀ D | 66 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Mažiausias ⌀ dmin | 45 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 165 mm | |
L3 | 135 mm | |
Programuotas matmuo e | 11,05 mm | |
Bendras ilgis L | 245 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 50 mm | |
Koto tipas | Weldon | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | 260158 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Gilintuvas |
Produkto numeris | 217180 66 | |
EAN / GTIN | 4045197465733 | |
Gamintojo numeris | 217180 66 |