KOMET Unisix® keičiama plokštelė 24-110

Prekės Nr.: 216950 24-110

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,04 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 05T304
    Pavadinimas 24-110
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys BK7710
    Ašmenys HM
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 216950 24-110
    EAN / GTIN 2050002046733

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    350
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    200
    Al >10 % Si
    N
    200
    Grafitas, GFK / CFK
    N
    150
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Passer til:

    Vendeskærsplatteforsænker nr. 216660.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį