KOMET® gilintuvas 45° M12

Prekės Nr.: 216600 M12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Gilinimo kampas: 90

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilinimo ⌀ D 11 mm
skirta įleidžiamoms varžtų galvutėms pagal DIN M12
Koto tipas Weldon kotas
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Keičiamų plokštelių kiekis 2
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. 23 mm
Bendras ilgis Lviso 100 mm
Koto ⌀ Ds h6 16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės TO.. 0902
Keičiamų plokštelių varžtas Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770 14-6603
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Gilinimo kampas 90 laipsniai
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216600 M12
EAN / GTIN 4047109013001
Gamintojo numeris F10 00061

Aprašymas

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui nuo apvalių ir pailgų kiaurymių bei trapecinių griovelių frezavimui. Tiksliam įgilinimui pagal DIN varžtams M10 − M20.
Būtina sąlyga − stabilios staklės (negalima naudoti gręžimo staklėse).

Pastaba:

Tinkamas tribriaunes keičiamas plokšteles žr. 216700; 216740; 216770.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Skirta įleidžiamoms varžtų galvutėms pagal DIN Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį