{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tipas | Weldon kotas | |
Nuožulos kampas priekine eiga | 90 laipsniai | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
⌀ D | 6,2 mm | |
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. | 21 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 35 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | 260982 HB725-1 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris | 216550 6 | |
EAN / GTIN | 4045197685513 | |
Gamintojo numeris | 216550 6 |