{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto forma | Weldon kotas | |
Nuožulos kampas priekine eiga | 90 laipsniai | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
⌀ D | 1,2 mm | |
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. | 16 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 20 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | 260982 HB725-1 | |
Keičiamųjų plokštelių varžtas | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris |
216550 1
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4045197685506
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
216550 1
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |