GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos 32/3 mm

Prekės Nr.: 215974 32/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / Zeff (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Griovelių frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Tang
Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
efektyvus dantų skaičius Zeff 3
Keičiamų plokštelių kiekis 15
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 39 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 30 mm
Tvirtinimo sriegis M M16
Koto tipas su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ 90
frezų naudojimas Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės LO.U0904..
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215974 32/3
EAN / GTIN 4045197940117
Gamintojo numeris 215974 32/3

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį