{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Tang | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 2 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 8 | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 32 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 45 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M12 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 | |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.U0904.. | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215974 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940100 | |
Gamintojo numeris | 215974 25/2 |