GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos platus žingsnis 20/2 mm

Prekės Nr.: 215960 20/2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Griovelių frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Tang
Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 8 mm
Bendras ilgis Lviso 28 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18,5 mm
Tvirtinimo sriegis M M10
Tinkamos keičiamos plokštelės LO.U0904..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215960 20/2
EAN / GTIN 4045197939944
Gamintojo numeris 215960 20/2

Aprašymas

Modelis:

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą.
Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 1,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 8 IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos platus žingsnis 20/2 mm

GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos platus žingsnis 20/2 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
281,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2
Tvirtinimo sriegis M M10 M10
frezų naudojimas Griovelių frezavimas Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip taip
Koto tipas su sriegiu su sriegiu
Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm 20 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 8 mm 6 mm

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį