Griovelių freza 90°, Weldon kotas, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

Prekės Nr.: 215860 25/2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / Zeff (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Koto tipas Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
įrankių keitimas PowerCard
efektyvus dantų skaičius Zeff 2
Keičiamų plokštelių kiekis 6
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 28 mm
Iškyšos ilgis L1 52 mm
Bendras ilgis Lviso 110 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1003
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215860 25/2
EAN / GTIN 4045197133281
Gamintojo numeris 215860 25/2

Aprašymas

Modelis:

Labai puikūs pjovimo rezultatai, nes kiekvienu apsisukimu į apdirbamą ruošinį įsipjauna 2 ar 3 pjovimo briaunos.

Paskirtis:

Kontūrų ir griovelių našiam apdirbimui.

Pastaba:

Nenaudoti nusklembimui ir apskritiminiam panardinimui!
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Griovelių freza 90°, Weldon kotas, ⌀ D / Z<sub>eff</sub>: 25/2mm

Griovelių freza 90°, Weldon kotas, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
493,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
542,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
324,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
766,00 €
Keičiamų plokštelių kiekis 6 6 3 10
Iškyšos ilgis L1 52 mm 45 mm 50 mm 54 mm
efektyvus dantų skaičius Zeff 2 2 2 2
Koto tipas Weldon kotas Weldon kotas Weldon kotas Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 28 mm 30 mm 19 mm 39 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį