Griovelių freza 90° 40/6 mm

Prekės Nr.: 215853 40/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Galinis frezavimas
  • Pjovimo technika: MTC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 6
    Koto tipas su kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Galinis frezavimas
    Pjovimo technika MTC
    Bendras ilgis Lviso 40 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
    ⌀ D3 37 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 77 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 78 mm
    Nuožulos kampas αmax 0,41 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 34,85 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1003..
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215853 40/6
    EAN / GTIN 4062406395001
    Gamintojo numeris 215853 40/6

    Aprašymas

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį