{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Galinis frezavimas | |
Pjovimo technika | MTC | |
Iškyšos ilgis L1 | 37 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 85 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 29 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 30 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,32 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 10,85 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1003.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215803 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406396527 | |
Gamintojo numeris | 215803 16/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Griovelių freza 90° 16/2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
138,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
207,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
199,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
311,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 25 mm |
frezų naudojimas | Galinis frezavimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | Griovelių frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 78 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |