{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Galinis frezavimas | |
Pjovimo technika | MTC | |
Iškyšos ilgis L1 | 49 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 105 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 47 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,72 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 19,85 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1003.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215803 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406396541 | |
Gamintojo numeris | 215803 25/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Griovelių freza 90°, Weldon kotas, ⌀ D: 25/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
217,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
349,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
327,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
373,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
342,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Iškyšos ilgis L1 | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 30 mm | 44 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |