Nuožulų freza 75 laipsniai

Prekės Nr.: 215700 75
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kampas γ (laipsniai) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1604..
Kampas γ 75 laipsniai
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
efektyvus dantų skaičius Zeff 3
Keičiamų plokštelių kiekis 6
Bendras ilgis Lviso 60 mm
mažiausias ⌀ D 35 mm
didžiausias ⌀ D1 50,7 mm
pasiekiamas nuožulos plotis b 8 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis I 30 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h 29,5 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Dantų pastūma esant hmax 0,11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215700 75
EAN / GTIN 4045197410542
Gamintojo numeris 215700 75

Aprašymas

Pastaba:

  • Nuožulų frezavimui rekomenduojamos keičiamosios plokštelės: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Naudojant kitas keičiamąsias plokšteles gali sutrumpėti eksploatavimo trukmė ir suprastėti paviršiaus kokybė.
  • Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 5,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį