{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1604.. | |
Kampas γ | 30 laipsniai | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 3 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 6 | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
mažiausias ⌀ D | 35 mm | |
didžiausias ⌀ D1 | 84,6 mm | |
pasiekiamas nuožulos plotis b | 26,5 mm | |
pasiekiamas nuožulos ilgis I | 30 mm | |
pasiekiamas nuožulos aukštis h | 15,1 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Dantų pastūma esant hmax | 0,2 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris | 215700 30 | |
EAN / GTIN | 4045197410511 | |
Gamintojo numeris | 215700 30 |