GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° 25/3 mm

Prekės Nr.: 215577 25/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Koto tipas Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
įrankių keitimas PowerCard
efektyvus dantų skaičius Zeff 3
Keičiamų plokštelių kiekis 9
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 30 mm
Iškyšos ilgis L1 45 mm
Bendras ilgis Lviso 101 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1335..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215577 25/3
EAN / GTIN 4045197455284
Gamintojo numeris 215577 25/3

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja karta labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, tvirtinimo lizdą reikiamodifikuoti.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 2,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.
Nenaudoti nuožulnių paviršių apdirbimui!
Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ D / Zeff (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį