GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm

Prekės Nr.: 215565 32/3
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
įrankių keitimas PowerCard
Iškyšos ilgis L1 70 mm
Bendras ilgis Lviso 210 mm
Koto ⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 29 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 61 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 62 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,9 mm
Nuožulos kampas αmax 0,65 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 26,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1335..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215565 32/3
EAN / GTIN 4045197409089
Gamintojo numeris 215565 32/3

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškos griovelių frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja karta labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka daugumai plieno rūšių apdirbti.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 2,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm

GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
378,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
247,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 3 3
Iškyšos ilgis L1 70 mm 50 mm
frezų naudojimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Kampų frezavimas
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1335.. AP.. 16..
Koto tipas Cilindrinis kotas Weldon kotas
Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm 32 mm
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai 90 laipsniai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį