{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto forma | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 140 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 29 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 30 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,2 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,64 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 10,5 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1335.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219825 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215565 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197708045 | |
Gamintojo numeris | 215565 16/2 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |