APHT 133504 FR ALU

Prekės Nr.: 215314 ALU
Naujas produktas
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APHT 133504 FR
Tipas ALU
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys PKD
Ašmenys PKD
Pastūma fz per dantį 0,2 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215314 ALU
EAN / GTIN 4045197601162
Gamintojo numeris 215314 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
1500
Al >10 % Si
N
1000
CuZn
N
800
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

PKD frezavimo plokštelė su viena pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.
ap max = 3,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį