APMT 180516 ER, HB8630, Tipas: INOX

Prekės Nr.: 215283 INOX
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,36 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
704 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMT 180516 ER
Tipas INOX
Kampo spindulys 1,6 mm
Kietlydinys HB8630
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,2 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215283 INOX
EAN / GTIN 4045197747761
Gamintojo numeris 215283 INOX

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
170
INOX >900 N/mm²
M
130
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį