APMT 180508 ER TI

Prekės Nr.: 215254 TI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,36 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
215 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMT 180508 ER
Tipas TI
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7935
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,17 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215254 TI
EAN / GTIN 4045197696199
Gamintojo numeris 215254 TI

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
40
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį